!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PR BULB 2.47V .30A .45CP 10 PK

PR BULB 2.47V .30A .45CP 10 PK

LUMAPRO

PR BULB 2.47V .30A .45CP 10 PK close
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
PR BULB 2.47V .30A .45CP 10 PK

PR BULB 2.47V .30A .45CP 10 PK

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $12.21 / PAQUET de 10
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
  • N° article CEC2EKY8
  • N° de modèle du manufacturier PR6-10PK
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101612
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule incandescente
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Fini de l'ampouleTransparente
  • Lumens5 lm
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)2,47 VCA
  • Durée de vie nominale30 h
  • Pour luminaires fermésNon
  • Couleur de lumièreBlanc
  • Longueur hors tout1 1/4 po
  • Ampères0,3 A
  • Type de culot d'ampoule Contact simple miniature à bride (P13.5s)
  • Forme de l'ampoule B3-1/2
  • Température de couleur 2 400 K
  • Type de lampe (éclairage) Incandescence
  • Numéro de série PR6
  • Puissance (W) 0,741 W
  • Intensité réglable Non
  • Trois intensités Non
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur
  • Normes Conforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012
  • Diamètre de l'ampoule 3/8 po