!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AGRAFES, ACIER, PATTE 9/16 PO, COURONNE 7/16 PO, PQ/4 000, P/AGRAFEUSE USO56-1/PC4000-OC2

AGRAFES, ACIER, PATTE 9/16 PO, COURONNE 7/16 PO, PQ/4 000, P/AGRAFEUSE USO56-1/PC4000-OC2

BOSTITCH

AGRAFES, ACIER, PATTE 9/16 PO, COURONNE 7/16 PO, PQ/4 000, P/AGRAFEUSE USO56-1/PC4000-OC2 close
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
AGRAFES, ACIER, PATTE 9/16 PO, COURONNE 7/16 PO, PQ/4 000, P/AGRAFEUSE USO56-1/PC4000-OC2

AGRAFES, ACIER, PATTE 9/16 PO, COURONNE 7/16 PO, PQ/4 000, P/AGRAFEUSE USO56-1/PC4000-OC2

BOSTITCH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $27.85 / PAQUET de 4000
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
  • N° article WWG1TLL1
  • N° de modèle du manufacturier STCR50199/16-4M
  • N° de classification normalisée des produits et services 44121615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.485 lb

Informations sur le produit

Ces robustes agrafes Power Crown sont fabriquées en acier et sont de couleur argent. Elles ont une longueur de patte de 9/16 po et une largeur de couronne de 7/16 po. Elles conviennent à des fils de 0,050 x 0,019 po de diamètre. 4 000 agrafes sont incluses. Les agrafes conviennent aux agrafeuses T6-8, T6-80C2, USO56-1, et PC4000-OC2.

Spécifications techniques

  • ArticleAgrafes PowerCrown
  • À utiliser avecNo. de fabricant PC4000-OC2
  • Couleur Argent