!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POTEAU,CANAL U,ARGENT,6 PI LO

POTEAU,CANAL U,ARGENT,6 PI LO

TAPCO

POTEAU,CANAL U,ARGENT,6 PI LO close
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
POTEAU,CANAL U,ARGENT,6 PI LO

POTEAU,CANAL U,ARGENT,6 PI LO

TAPCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $37.30 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG39F192
  • N° de modèle du manufacturier 100618
  • N° de classification normalisée des produits et services 55121908
  • PAGE DU CATALOGUE # 1017
  • Poids à l’expédition 6.72 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePoteau indicateur
  • Matériau du poteau indicateurAcier
  • Finition du poteau indicateurGalvanisé
  • Largeur du poteau indicateur2-1/4 po
  • Style de perforationPré-perforé
  • Comprend le matériel de montageNon
  • Centre trou à trou (po)1 in
  • NormesSurpasse les exigences ASTM pour la limite élastique ASTM A-499
  • Style de poteau de panneau Profilé en U
  • Couleur du poteau indicateur Argent
  • Profondeur du poteau indicateur 7/8 po
  • Longueur du poteau perforé 2 1/2 pi
  • Espacement des trous de montage 1"
  • Comprend une barre de nettoyage Non
  • Profil de canal en U Ouvert
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .