!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHAUFFAGE PORTATIF, 480 V CA, 46 F

CHAUFFAGE PORTATIF, 480 V CA, 46 F

DAYTON

CHAUFFAGE PORTATIF, 480 V CA, 46 F close
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
CHAUFFAGE PORTATIF, 480 V CA, 46 F

CHAUFFAGE PORTATIF, 480 V CA, 46 F

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,552.56 / CHAQUE
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
  • N° article WWG784JH9
  • N° de modèle du manufacturier 784JH9
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101819
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 84.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAppareils de chauffage portables
  • Hauteur hors tout38 9/16 po
  • Largeur hors tout25 po
  • Phases3
  • Montée de température d'air46 Degrees F
  • Couleur de boîtierNoir, orange
  • Puissance calorifique51 180 Btu/h
  • Fréquence60 Hz
  • Durée de la garantie du fabricant1 an
  • NormesHomologué UL, homologué CUL
  • Configuration de fiche NEMA Câblé
  • Profondeur hors tout 26 1/4 po
  • Tension (V) 480 V CA
  • Puissance en watt 15 kW
  • Finition de boîtier Revêtement en poudre
  • Méthode de chauffage Air pulsé
  • Intensité (A) 18 A
  • Protection thermique Réinitialisation automatique
  • Comprend Thermostat de contrôle, pieds avant en caoutchouc antidérapants, roues anti-crevaison, moteur totalement fermé.