!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHAUFFAGE PORT, 26 1/4 PO PROF, 240V CA

CHAUFFAGE PORT, 26 1/4 PO PROF, 240V CA

DAYTON

CHAUFFAGE PORT, 26 1/4 PO PROF, 240V CA close
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
CHAUFFAGE PORT, 26 1/4 PO PROF, 240V CA

CHAUFFAGE PORT, 26 1/4 PO PROF, 240V CA

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,260.55 / CHAQUE
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
  • N° article WWG784JJ0
  • N° de modèle du manufacturier 784JJ0
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101819
  • PAGE DU CATALOGUE # 1956
  • Poids à l’expédition 81.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAppareils de chauffage portables
  • Profondeur hors tout26 1/4 po
  • Tension (V)240 V CA
  • Puissance en watt10 kW
  • Intensité (A)41,7 A
  • Puissance calorifique34 120 Btu/H
  • Nb de réglages de chaleur1
  • Protection thermiqueRéinitialisation automatique
  • Pour une utilisation extérieureIntérieur seulement
  • Finition de boîtierRevêtement en poudre
  • PortabilitéMonté sur roues
  • Durée de la garantie du fabricant1 an
  • Hauteur hors tout 38 9/16 po
  • Configuration de fiche NEMA Câblé
  • Phases 1
  • Montée de température d'air 46 Degrees F
  • Fréquence 60 Hz
  • Méthode de chauffage Air pulsé
  • Oscillant(e) Non oscillant
  • Thermostat inclus Monté à l'unité
  • Couleur de boîtier Noir, orange
  • Largeur hors tout 25 po
  • Comprend Thermostat de contrôle, pieds avant en caoutchouc antidérapants, roues anti-crevaison, moteur totalement fermé.
  • Normes Homologué UL/cUL