!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RADIATR ELCTRIQ PORTATIF SALAMANDER,480V

RADIATR ELCTRIQ PORTATIF SALAMANDER,480V

FOSTORIA

RADIATR ELCTRIQ PORTATIF SALAMANDER,480V close
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
RADIATR ELCTRIQ PORTATIF SALAMANDER,480V

RADIATR ELCTRIQ PORTATIF SALAMANDER,480V

FOSTORIA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8,891.38 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article TPIFES60483
  • N° de modèle du manufacturier FES-6048-3
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101819
  • PAGE DU CATALOGUE # 1956
  • Poids à l’expédition 226.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRadiateur électrique portatif Salamander
  • Profondeur hors tout45-1/2 po
  • Phases3
  • Montée de température d'air74 Degrees F
  • Fréquence60 Hz
  • Méthode de chauffageAir pulsé
  • Oscillant(e)Non oscillant
  • Pour une utilisation extérieureIntérieur seulement
  • Finition de boîtierThermolaqué
  • PortabilitéSur roues
  • Durée de la garantie du fabricant1 an
  • Hauteur hors tout 39-1/4 po
  • Tension (V) 480 VCA
  • Puissance en watt 60 kW
  • Intensité (A) 73,5 A
  • Puissance calorifique 204 780 BtuH
  • Nb de réglages de chaleur 1
  • Protection thermique Réenclenchement manuel
  • Couleur de boîtier Jaune
  • Largeur hors tout 23 po
  • Comprend Roues de 10 po, panneau de contrôle d'accès, cadre en acier portatif
  • Normes Répertorié ETL, répertorié C/US