!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RADIATR ELCTRIQ PORTATIF SALAMANDER,240V

RADIATR ELCTRIQ PORTATIF SALAMANDER,240V

FOSTORIA

RADIATR ELCTRIQ PORTATIF SALAMANDER,240V close
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
RADIATR ELCTRIQ PORTATIF SALAMANDER,240V

RADIATR ELCTRIQ PORTATIF SALAMANDER,240V

FOSTORIA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,147.69 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article TPIFES09241C
  • N° de modèle du manufacturier FES-0924-1C
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101819
  • PAGE DU CATALOGUE # 1956
  • Poids à l’expédition 60.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRadiateur électrique portatif Salamander
  • Profondeur hors tout21-5/16 po
  • Phases1
  • Montée de température d'air35 Degrees F
  • Fréquence60 Hz
  • Méthode de chauffageAir pulsé
  • Nb de réglages de chaleur1
  • Protection thermiqueRéenclenchement automatique
  • Couleur de boîtierJaune
  • Largeur hors tout23-1/4 po
  • ComprendRoues de 10 po, cordon et prise de 10 pi, panneau de contrôle d'accès, cadre en acier portatif, boîtier rotatif
  • NormesRépertorié ETL, répertorié C/US
  • Hauteur hors tout 39 po
  • Tension (V) 240 VCA
  • Puissance en watt 9 kW
  • Intensité (A) 38 A
  • Puissance calorifique 30 717 Btu/h
  • Longueur de cordon 10 pi
  • Oscillant(e) Non oscillant
  • Pour une utilisation extérieure Intérieur seulement
  • Finition de boîtier Thermolaqué
  • Portabilité Sur roues
  • Durée de la garantie du fabricant 1 an