!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHAUFF.ELECTR.PORT., 25 PO H, 120 V

CHAUFF.ELECTR.PORT., 25 PO H, 120 V

ECOHOUZNG

CHAUFF.ELECTR.PORT., 25 PO H, 120 V close
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
CHAUFF.ELECTR.PORT., 25 PO H, 120 V

CHAUFF.ELECTR.PORT., 25 PO H, 120 V

ECOHOUZNG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $160.33 / CHAQUE
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
  • N° article HOMAECH3300152H
  • N° de modèle du manufacturier AECH3300152H
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101819
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 19.65 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAppareils de chauffage électriques portatifs
  • Hauteur hors tout25 po
  • Profondeur hors tout14 3/16
  • Possibilité de programmationNon programmable
  • Protection thermiqueOui
  • Style de radiateurRadiateur, remplissage à l'huile
  • Puissance en watt1 500 W
  • Configuration de fiche NEMA1-15 P
  • Phases1
  • Débit d'air80 pi³/min
  • Intensité (A)12,5 A
  • Filtre inclusFiltre non inclus
  • Température de surface max.129 Degrees F
  • Puissance calorifique5 000 Btu/H
  • Matériau de boîtierPlastique
  • Durée de la garantie du fabricant1 an
  • NormescUL
  • Oscillant(e) Non oscillant
  • Largeur hors tout 5 3/4 po
  • Nb de réglages de chaleur 3
  • Fonctions de télécommande Non
  • Type de contrôle Cadran de sélection mécanique
  • Méthode de chauffage Rayonnement
  • Couleur de boîtier Noir
  • Position de montage Plancher
  • Tension (V) 120 V
  • Montée de température d'air 120 Degrees F
  • Longueur de cordon 6 pi
  • Pour une utilisation extérieure Intérieur seulement
  • Fréquence 60 Hz
  • Finition de boîtier Lustré
  • Opération effectuée uniquement par le ventilateur Fonctionnement du ventilateur uniquement
  • Comprend Manuel