!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHAUFF.ELECTR.PORT., 24 3/16 PO H, 120 V

CHAUFF.ELECTR.PORT., 24 3/16 PO H, 120 V

ECOHOUZNG

CHAUFF.ELECTR.PORT., 24 3/16 PO H, 120 V close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CHAUFF.ELECTR.PORT., 24 3/16 PO H, 120 V

CHAUFF.ELECTR.PORT., 24 3/16 PO H, 120 V

ECOHOUZNG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $103.37 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article HOMAECH3300272
  • N° de modèle du manufacturier AECH3300272
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101819
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.7 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAppareils de chauffage électriques portatifs
  • Hauteur hors tout24 3/16 po
  • Profondeur hors tout11 po
  • Possibilité de programmationNon programmable
  • Protection thermiqueOui
  • Style de radiateurSur pied
  • Puissance en watt1 500 W
  • Configuration de fiche NEMA1-15 P
  • Phases1
  • Débit d'air80 pi³/min
  • Intensité (A)12,5 A
  • Filtre inclusFiltre non inclus
  • Température de surface max.129 Degrees F
  • Puissance calorifique5 000 Btu/H
  • Matériau de boîtierPlastique
  • ComprendManuel
  • Oscillant(e) Oscillant
  • Largeur hors tout 7 1/16 po
  • Nb de réglages de chaleur 3
  • Fonctions de télécommande Non
  • Type de contrôle Cadran de sélection mécanique
  • Méthode de chauffage Céramique
  • Couleur de boîtier Noir
  • Position de montage Plancher
  • Tension (V) 120 V
  • Montée de température d'air 120 Degrees F
  • Longueur de cordon 6 pi
  • Pour une utilisation extérieure Intérieur seulement
  • Fréquence 60 Hz
  • Finition de boîtier Lustré
  • Durée de la garantie du fabricant 1 an
  • Normes cUL
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande