!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CAMION À LINGE,48 PI CU,48 X 28 1/2 PO,PEHD/CHROME

CAMION À LINGE,48 PI CU,48 X 28 1/2 PO,PEHD/CHROME

ROYAL BASKET TRUCKS

CAMION À LINGE,48 PI CU,48 X 28 1/2 PO,PEHD/CHROME close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CAMION À LINGE,48 PI CU,48 X 28 1/2 PO,PEHD/CHROME

CAMION À LINGE,48 PI CU,48 X 28 1/2 PO,PEHD/CHROME

ROYAL BASKET TRUCKS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,163.35 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article RBAR48RDTAC
  • N° de modèle du manufacturier R48RDTAC
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 137.0 lb

Informations sur le produit

Ce chariot à linge est fab. en polyéthylène haute densité a/ des étag. amov.s chmes. Il est doté de 4 rlt non commerciales en ctchc dur de 6 x 2 po a/ pare-fils. Le chariot peut être fac. nettoyé a/ un détergent doux. Il a une cap. de 48 pi³. La cap. par étag. est de 200 lb. La distance entre les étag. est de 20 po, tandis que l'étag. mesure 48 x 28,5 po. La haut. de la poignée est de 48 po et la haut. de l'étag. sup. est de 51 po. Le camion a 2 étag..

Spécifications techniques

  • ArticleCamions de revirement
  • CouleurRouge
  • Longueur hors tout48 po
  • Longueur de tablette38"
  • Matériau de roulettePolyuréthane
  • Configuration des roulettes (2) Rigid, (2) Swivel
  • Distance entre tablettes 20"
  • Largeur hors tout 28-1/2 po
  • Largeur de tablette 25.5"
  • Comprend Deux tablettes
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande