!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR ELECTRIQUE POLYREX,390 G

MOTEUR ELECTRIQUE POLYREX,390 G

MOBIL

MOTEUR ELECTRIQUE POLYREX,390 G close
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
MOTEUR ELECTRIQUE POLYREX,390 G

MOTEUR ELECTRIQUE POLYREX,390 G

MOBIL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $15.20 / CHAQUE
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
  • N° article ESO124049
  • N° de modèle du manufacturier 124049
  • N° de classification normalisée des produits et services 15121902
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.95 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur électrique
  • Taille de contenant390 gr
  • Conteneur de graisseCartouche
  • Épaississeur de graissePolyurée
  • Additifs du lubrifiantHuile minérale
  • Température de service max.399 Degrees F
  • Index de viscocité95
  • Point de chute260 Degrees F
  • NormesDIN 51825:2004-06
  • Classe NLGI 2
  • Huile de base Minérale
  • Classification NSF du lubrifiant Sans classification
  • Couleur de graisse Bleu
  • Temp. de service min. -20 Degrees F
  • Classe de viscosité ISO 115
  • Point d'éclair 399 Degrees F
  • Usure à quatre billes 0,41
  • Application Roulements, moteurs électriques
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)