!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBE EN SILICONE RENFORCÉ PAR TRESSE DE POLYESTER, DIAM. INTÉRIEUR 8 MM, DIAM. EXTÉRIEUR 13,5 MM, LONGUEUR 25 PI, 70A

TUBE EN SILICONE RENFORCÉ PAR TRESSE DE POLYESTER, DIAM. INTÉRIEUR 8 MM, DIAM. EXTÉRIEUR 13,5 MM, LONGUEUR 25 PI, 70A

USA SEALING

TUBE EN SILICONE RENFORCÉ PAR TRESSE DE POLYESTER, DIAM. INTÉRIEUR 8 MM, DIAM. EXTÉRIEUR 13,5 MM, LONGUEUR 25 PI, 70A close
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
TUBE EN SILICONE RENFORCÉ PAR TRESSE DE POLYESTER, DIAM. INTÉRIEUR 8 MM, DIAM. EXTÉRIEUR 13,5 MM, LONGUEUR 25 PI, 70A

TUBE EN SILICONE RENFORCÉ PAR TRESSE DE POLYESTER, DIAM. INTÉRIEUR 8 MM, DIAM. EXTÉRIEUR 13,5 MM, LONGUEUR 25 PI, 70A

USA SEALING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $360.47 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article USSZUSA-HT3967
  • N° de modèle du manufacturier ZUSA-HT-3967
  • N° de classification normalisée des produits et services 40183011
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTube
  • CouleurBlanc
  • DuretéShore A 70
  • Couleur de gainePas de veste
  • MatériauSilicone
  • Températures de service max.420 degrés F
  • Longueur hors tout25 pi
  • Caractéristiques de résistanceRésistant aux températures élevées
  • NormesFDA, 3A 18-03
  • Compatibilité avec les aliments et les boissonsBière, acide citrique, produits laitiers, eau distillée, glycérine, huile de lin, lait, eau non potable, jus d'orange, eau potable, eau salée, boissons gazeuses, vinaigre
  • Compatibilité chimiqueAcide acétique (10 %), chlorure de calcium, peroxyde d'hydrogène, sulfate de potassium, chlorure de sodium, hypochlorite de sodium (5,5 %), chlorure de zinc
  • Rayon de cintrage20 mm
  • Compatibilité des raccordsBarbé
  • Couleur de bandePas de bande
  • Forme du tubeSpirale
  • Application du débitProduits laitiers, alimentation et boissons, produits pharmaceutiques
  • Pour le type de fluideBoissons
  • Application Boisson, aliments, eau
  • Application alimentaire Produits laitiers, aliments, et boissons
  • D.I. du tuyau ondulé 8 mm
  • Matériau de gaine Pas de veste
  • Déplacement/course, 1ere étage 145 lb/po²
  • Diamètre extérieur 13,5 mm
  • Compatible avec la pompe péristaltique Non compatible avec la pompe péristaltique
  • Renfort Tresse en polyester
  • Épaisseur de paroi 2,75 mm
  • Compatibilité avec les produits pétroliers Huile minérale
  • Autoclavable Stérilisable à l'autoclave
  • Clarté Semi-transparent
  • Flexibilité Semi-flexible
  • Système de mesure Métrique
  • Résistant au vide Non classé sous vide
  • Pour l'environnement Haute température
  • Température minimale de service -80 degrés F