!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBE,BLANC,DIA INTERIEUR 4 MM

TUBE,BLANC,DIA INTERIEUR 4 MM

USA SEALING

TUBE,BLANC,DIA INTERIEUR 4 MM close
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
TUBE,BLANC,DIA INTERIEUR 4 MM

TUBE,BLANC,DIA INTERIEUR 4 MM

USA SEALING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $103.14 / CHAQUE
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
  • N° article USSZUSA-HT4411
  • N° de modèle du manufacturier ZUSA-HT-4411
  • N° de classification normalisée des produits et services 40183002
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.31 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTube
  • CouleurBlanc
  • D.I. du tuyau ondulé4 mm
  • Températures de service max.140 degrés F
  • Longueur hors tout50 pi
  • Épaisseur de paroi2,5 mm
  • FlexibilitéFlexible
  • Système de mesureMétrique
  • Application Alimentation et boissons
  • Dureté Shore A 65
  • Matériau PVC
  • Diamètre extérieur 9 mm
  • Normes FDA,3A 20-27
  • Rayon de cintrage 3/8 po
  • Couleur de bande Pas de bande
  • Température minimale de service -40 degrés F