!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBE,TRANSPARENT,DIA INTERIEUR 20 MM

TUBE,TRANSPARENT,DIA INTERIEUR 20 MM

USA SEALING

TUBE,TRANSPARENT,DIA INTERIEUR 20 MM close
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
TUBE,TRANSPARENT,DIA INTERIEUR 20 MM

TUBE,TRANSPARENT,DIA INTERIEUR 20 MM

USA SEALING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $93.85 / CHAQUE
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
  • N° article USSZUSA-HT4379
  • N° de modèle du manufacturier ZUSA-HT-4379
  • N° de classification normalisée des produits et services 40183002
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.11 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTube
  • CouleurTransparent
  • D.I. du tuyau ondulé20 mm
  • Diamètre extérieur28 mm
  • Épaisseur de paroi4 mm
  • Couleur de bandePas de bande
  • Application Alimentation, boissons et vide, laboratoire
  • Dureté Shore A 65
  • Matériau PVC
  • Normes FDA, 3A 20-27
  • Flexibilité Flexible
  • Système de mesure Métrique