!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBE RENFORCÉ PAR TRESSE DE POLYESTER, TRANSPARENT, DIAM. INT. 25 MM, DIAMÈTRE EXTÉRIEUR 35 MM, LONGUEUR 50 PI, 70A, PVC

TUBE RENFORCÉ PAR TRESSE DE POLYESTER, TRANSPARENT, DIAM. INT. 25 MM, DIAMÈTRE EXTÉRIEUR 35 MM, LONGUEUR 50 PI, 70A, PVC

USA SEALING

TUBE RENFORCÉ PAR TRESSE DE POLYESTER, TRANSPARENT, DIAM. INT. 25 MM, DIAMÈTRE EXTÉRIEUR 35 MM, LONGUEUR 50 PI, 70A, PVC close
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
TUBE RENFORCÉ PAR TRESSE DE POLYESTER, TRANSPARENT, DIAM. INT. 25 MM, DIAMÈTRE EXTÉRIEUR 35 MM, LONGUEUR 50 PI, 70A, PVC

TUBE RENFORCÉ PAR TRESSE DE POLYESTER, TRANSPARENT, DIAM. INT. 25 MM, DIAMÈTRE EXTÉRIEUR 35 MM, LONGUEUR 50 PI, 70A, PVC

USA SEALING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $707.12 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article USSZUSA-HT4358
  • N° de modèle du manufacturier ZUSA-HT-4358
  • N° de classification normalisée des produits et services 40183002
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.44 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTube
  • CouleurTransparent
  • DuretéShore A 75
  • Couleur de gainePas de veste
  • MatériauPVC
  • Températures de service max.140 degrés F
  • Longueur hors tout50 pi
  • Caractéristiques de résistanceRésistant au durcissement, résistant au gonflement
  • NormesFDA, 3A 20-27
  • Compatibilité avec les aliments et les boissonsBière, acide citrique, produits laitiers, eau distillée, glycérine, huile de lin, lait, jus d'orange, eau potable, eau salée, vinaigre
  • Compatibilité chimiqueAmmoniac, Fréon 12, acide chlorhydrique (10 %), acide chlorhydrique (48 %), peroxyde d'hydrogène, iode, acide nitrique (35 %), acide phosphorique (10 %), chlorure de potassium, hydroxyde de potassium, nitrate de potassium, sulfate de potassium, nitrate d'argent, carbonate de sodium, chlorure de sodium, hypochlorite de sodium (5,5 %), acide sulfurique 10, extraits de tannage, chlorure de zinc
  • Rayon de cintrage25 mm
  • Compatibilité des raccordsBarbelé, Compression, Raccord instantané
  • Couleur de bandePas de bande
  • Forme du tubeSpirale
  • Application du débitProduits laitiers, alimentation et boissons, produits pharmaceutiques
  • Application industrielleLaboratoire
  • Application Boisson, aliments, eau
  • Application alimentaire Produits laitiers, aliments, et boissons
  • D.I. du tuyau ondulé 25 mm
  • Matériau de gaine Pas de veste
  • Déplacement/course, 1ere étage 90 lb/po²
  • Diamètre extérieur 35 mm
  • Compatible avec la pompe péristaltique Non compatible avec la pompe péristaltique
  • Renfort Tresse en polyester
  • Épaisseur de paroi 5 mm
  • Compatibilité avec les produits pétroliers Mazout, graisse, kérosène, lubrifiants, huile minérale
  • Autoclavable Non stérilisable à l'autoclave
  • Clarté Transparent
  • Flexibilité Semi-flexible
  • Système de mesure Métrique
  • Résistant au vide Non classé sous vide
  • Pour le type de fluide Boissons, essence, lubrifiant
  • Température minimale de service -40 degrés F