!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU POLY,DROITE,DE 6MM,50 PI

TUYAU POLY,DROITE,DE 6MM,50 PI

APPROVED VENDOR

TUYAU POLY,DROITE,DE 6MM,50 PI close
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
TUYAU POLY,DROITE,DE 6MM,50 PI

TUYAU POLY,DROITE,DE 6MM,50 PI

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $255.51 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4EHL8
  • N° de modèle du manufacturier 2MP-06M-50-01
  • N° de classification normalisée des produits et services 31231313
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTube
  • Configuration des groupementsRuban
  • MatériauPolyuréthane
  • Déplacement/course, 1ere étage180 lb/po² à 75 degrés F
  • Pression de vide maximale28 po de mercure
  • Longueur de tube totale50 pi
  • NormesApprouvé par la NSF
  • Clarté du tube AOpaque
  • Diamètre intérieur du tube A4 mm
  • Épaisseur de paroi du tube A1 mm
  • Couleur du tube BBleu
  • Diamètre extérieur du tube B6 mm
  • AutoclavableNon autoclavable
  • Ne contient pasNe donne ni goût ni odeur
  • Système de mesureMétrique
  • Résistant au videClassé sous vide
  • Pression d'éclatement420 lb/po²
  • Pour le type de fluideGaz, liquide, huile
  • Température minimale de service-40 degrés F
  • Application Air, eau
  • Dureté Shore A 98
  • Nom du matériau Surethane
  • Températures de service max. 160 degrés F
  • Nombre de tubes 2
  • Caractéristiques de résistance Résistant à l'abrasion, résistant à l'hydrolyse, résistant au pliage, résistance à l'huile
  • Longueur de la queue 50 pi
  • Couleur du tube A Noir
  • Diamètre extérieur du tube A 6 mm
  • Clarté du tube B Semi-transparent
  • Diamètre intérieur du tube B 4 mm
  • Épaisseur de paroi du tube B 1 mm
  • Rayon de cintrage 12 mm
  • Compatibilité des raccords Compression, barbelé, raccord instantané
  • Forme du tube Droite
  • Collage Droit scellé
  • Caractéristiques Adhésif à plusieurs alvéoles
  • Application industrielle FEO