!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU POLY,DROITE,DE 4MM,50 PI

TUYAU POLY,DROITE,DE 4MM,50 PI

APPROVED VENDOR

TUYAU POLY,DROITE,DE 4MM,50 PI close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TUYAU POLY,DROITE,DE 4MM,50 PI

TUYAU POLY,DROITE,DE 4MM,50 PI

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $100.08 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG4EHL7
  • N° de modèle du manufacturier 2MP-04M-50-01
  • N° de classification normalisée des produits et services 31231313
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTube
  • Configuration des groupementsRuban
  • MatériauPolyuréthane
  • Déplacement/course, 1ere étage200 lb/po² à 75 degrés F
  • Pression de vide maximale28 po de mercure
  • Longueur de tube totale50 pi
  • NormesApprouvé par la NSF
  • Clarté du tube AOpaque
  • Diamètre intérieur du tube A2 13/32 mm
  • Épaisseur de paroi du tube A0,78 mm
  • Couleur du tube BBleu
  • Diamètre extérieur du tube B4 mm
  • AutoclavableNon autoclavable
  • Ne contient pasNe donne ni goût ni odeur
  • Système de mesureMétrique
  • Résistant au videClassé sous vide
  • Pression d'éclatement420 lb/po²
  • Pour le type de fluideGaz, liquide, huile
  • Température minimale de service-40 degrés F
  • Application Air, eau
  • Dureté Shore A 98
  • Nom du matériau Surethane
  • Températures de service max. 160 degrés F
  • Nombre de tubes 2
  • Caractéristiques de résistance Résistant à l'abrasion, résistant à l'hydrolyse, résistant au pliage, résistance à l'huile
  • Longueur de la queue 50 pi
  • Couleur du tube A Noir
  • Diamètre extérieur du tube A 4 mm
  • Clarté du tube B Semi-transparent
  • Diamètre intérieur du tube B 2 13/32 mm
  • Épaisseur de paroi du tube B 0,78 mm
  • Rayon de cintrage 6 7/20 mm
  • Compatibilité des raccords Compression, barbelé, raccord instantané
  • Forme du tube Droite
  • Collage Droit scellé
  • Caractéristiques Adhésif à plusieurs alvéoles
  • Application industrielle FEO
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande