!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU POLY,SPIRALE,DE 3/8 PO,38 PO

TUYAU POLY,SPIRALE,DE 3/8 PO,38 PO

APPROVED VENDOR

TUYAU POLY,SPIRALE,DE 3/8 PO,38 PO close
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
TUYAU POLY,SPIRALE,DE 3/8 PO,38 PO

TUYAU POLY,SPIRALE,DE 3/8 PO,38 PO

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $138.15 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4EHP5
  • N° de modèle du manufacturier 2MPS-38-40-01
  • N° de classification normalisée des produits et services 31231313
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.05 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTube
  • MatériauPolyuréthane
  • Températures de service max.160 degrés F
  • Nombre de tubes2
  • NormesHomologation NSF
  • Couleur du tube ANoir
  • Diamètre extérieur du tube A3/8 po
  • Couleur du tube BBleu
  • Diamètre extérieur du tube B3/8 po
  • AutoclavableNon autoclavable
  • Pression d'éclatement420 lb/po²
  • Dureté Shore A 98
  • Déplacement/course, 1ere étage 150 lb/po² à 75 degrés F
  • Pression de vide maximale 28 po de mercure
  • Longueur de tube totale 38 po
  • Longueur de la queue 4 po
  • Diamètre intérieur du tube A 1/4 po
  • Épaisseur de paroi du tube A 0,063 po
  • Diamètre intérieur du tube B 1/4 po
  • Épaisseur de paroi du tube B 0,063 po
  • Système de mesure Pouce
  • Température minimale de service -40 degrés F