Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Protégez vos mains par temps froid avec ces gants Polar Grip à manchette. Ces gants orange très visibles ont une doublure en nylon pour le confort et une isolation en mousse de polyuréthane pour la chaleur. Ces gants de grande taille mesurent de 275 à 300 millimètres de long avec un revêtement en PVC rugueux pour une adhérence sur les surfaces humides ou sèches.
Spécifications techniques
ArticleGant
Style de gantActivArmr 23-700
Style de protection des mainsGant
Classement EN 3883121B
Classement EN 511111
Style de manchetteManchette
Taille - Numérique9
Matériau de la doublure du gantCoton, nylon
Nb de paires par paquet72
CouleurOrange
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA2
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
Matériau d'isolation des gantsMousse de polyuréthane
NormesANSI Résistance à l'abrasion 4, ANSI Résistance aux coupures A2, EN 388 : 3121B, EN 511 : 111, EN ISO 374-S-2016, CE 0493, conforme à la réglementation REACH
Matériau de l'enduit du gantPVC
Couverture des doigtsDoigt complet
Longueur du gant275 à 300 mm
Couleur du revêtement du gantOrange fluorescent
Unité de ventePaire
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 17,62 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: