!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD QUICKSILVER UF 7.8MM 3/8 (F

RACCORD QUICKSILVER UF 7.8MM 3/8 (F

TOPRING

RACCORD QUICKSILVER UF 7.8MM 3/8 (F close
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
RACCORD QUICKSILVER UF 7.8MM 3/8 (F

RACCORD QUICKSILVER UF 7.8MM 3/8 (F

TOPRING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $34.62 / CHAQUE
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
  • N° article TOP31.764
  • N° de modèle du manufacturier 31.764
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131613
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.21 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCoupleur hydraulique rapide
  • MatériauAcier
  • Finition/revêtementZingué
  • Débit max.80 pi³/min standard
  • Taille de filetage3/8 po
  • Plage de température-20 degrés à 60 degrés C
  • Type de raccord interchangeable European High Flow
  • Type de connexion Automatique
  • Pression de service max. à 70 F 300 lb/po²
  • Type de blocage du raccord Instantané
  • Longueur hors tout 2,28 po
  • Taille de corps du raccord rapide pneumatique 3/8 po
  • Pays d’origine Turquie (sous réserve de modification)