!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUPLEUR HYDRAULIQUE RAPIDE, -20 DEGREES C - 60 DEGREES C, DIMENSION DU CORPS 1/4 PO, 300 LB/PO2 À 70 F, ACIER

COUPLEUR HYDRAULIQUE RAPIDE, -20 DEGREES C - 60 DEGREES C, DIMENSION DU CORPS 1/4 PO, 300 LB/PO2 À 70 F, ACIER

TOPRING

COUPLEUR HYDRAULIQUE RAPIDE, -20 DEGREES C - 60 DEGREES C, DIMENSION DU CORPS 1/4 PO, 300 LB/PO2 À 70 F, ACIER close
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
COUPLEUR HYDRAULIQUE RAPIDE, -20 DEGREES C - 60 DEGREES C, DIMENSION DU CORPS 1/4 PO, 300 LB/PO2 À 70 F, ACIER

COUPLEUR HYDRAULIQUE RAPIDE, -20 DEGREES C - 60 DEGREES C, DIMENSION DU CORPS 1/4 PO, 300 LB/PO2 À 70 F, ACIER

TOPRING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $34.72 / CHAQUE
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
  • N° article TOP31.744
  • N° de modèle du manufacturier 31.744
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131613
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.22 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCoupleur hydraulique rapide
  • MatériauAcier
  • Finition/revêtementZingué
  • Débit max.80 pi³/min standard
  • Taille de filetage1/4 po
  • Plage de température-20 Degrees C - 60 Degrees C
  • Type de raccord interchangeable European High Flow
  • Type de connexion Automatique
  • Pression de service max. à 70 F 300 lb/po²
  • Type de blocage du raccord Instantané
  • Longueur hors tout 2,28 po
  • Taille de corps du raccord rapide pneumatique 1/4 po
  • Pays d’origine Turquie (sous réserve de modification)