!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SCELLANT POUR FILETAGE DE TUYAUX, HYDRAULIQUE, PNEUMATIQUE, 1,2OZ LIQ, MV

SCELLANT POUR FILETAGE DE TUYAUX, HYDRAULIQUE, PNEUMATIQUE, 1,2OZ LIQ, MV

PERMATEX

SCELLANT POUR FILETAGE DE TUYAUX, HYDRAULIQUE, PNEUMATIQUE, 1,2OZ LIQ, MV close
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
SCELLANT POUR FILETAGE DE TUYAUX, HYDRAULIQUE, PNEUMATIQUE, 1,2OZ LIQ, MV

SCELLANT POUR FILETAGE DE TUYAUX, HYDRAULIQUE, PNEUMATIQUE, 1,2OZ LIQ, MV

PERMATEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $72.14 / CHAQUE
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
  • N° article PML54550
  • N° de modèle du manufacturier 54550
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201612
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.17 lb

Informations sur le produit

Ce scellant pour filetage de tuyaux pneumatique/hydraulique est violet et est livré dans une bouteille de 1,2oz liq. Il répond aux spécifications du fabricant.

Spécifications techniques

  • ArticleScellant pour filetage de tuyau
  • SériePneumatique et hydraulique
  • Type de contenantBouteille
  • Température minimale de service-65 Degrees F
  • Application d'étanchéité spécifiquePour les systèmes hydrauliques
  • Base chimiqueMéthacrylate de méthyle
  • Viscosité maximum15,000 cP
  • Forme du produitLiquide
  • Type de cure Anaérobie
  • Taille de contenant 1,2 oz liq.
  • Températures de service max. 300 Degrees F
  • Couleur Violet
  • Normes Spécifié par l'OEM
  • Point d'éclair 207 Degrees F
  • Viscosité minimale 15 000 CP
  • Poids spécifique 1.02