!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD 1/4 IND. MAXQUIK A BARBILLO

RACCORD 1/4 IND. MAXQUIK A BARBILLO

TOPRING

RACCORD 1/4 IND. MAXQUIK A BARBILLO close
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
RACCORD 1/4 IND. MAXQUIK A BARBILLO

RACCORD 1/4 IND. MAXQUIK A BARBILLO

TOPRING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 18,09 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 180,90 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article TOP20.562
  • N° de modèle du manufacturier 20.562
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131613
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.19 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBouchon de coupleur pneumatique
  • Taille de cannelure3/8 po
  • Longueur hors tout2,56 po
  • Pression de service max. à 70 F250 lb/po²
  • Type de filetageBarbelure régulière impériale
  • Matériau de raccord Acier
  • Matériau Acier
  • Couleur Or
  • Plage de température -40 degrés à 107 degrés C
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)