!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ABOUT ULTRAFLO 7.8MM 1/4 (M) NPT

ABOUT ULTRAFLO 7.8MM 1/4 (M) NPT

TOPRING

ABOUT ULTRAFLO 7.8MM 1/4 (M) NPT close
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
ABOUT ULTRAFLO 7.8MM 1/4 (M) NPT

ABOUT ULTRAFLO 7.8MM 1/4 (M) NPT

TOPRING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3.22 / CHAQUE
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
  • N° article TOP31.642
  • N° de modèle du manufacturier 31.642
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131613
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBouchon de coupleur pneumatique
  • MatériauAcier
  • Finition/revêtementZingué
  • Longueur hors tout1,57 po
  • Type de raccord interchangeable European High Flow
  • Type de connexion NPT
  • Taille de filetage 1/4 po
  • Taille de corps du raccord rapide pneumatique 1/4 po
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)