!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOUCHON 12 MM

BOUCHON 12 MM

LEGRIS

BOUCHON 12 MM close
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
BOUCHON 12 MM

BOUCHON 12 MM

LEGRIS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $11.70 / CHAQUE
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
  • N° article LGR31261200
  • N° de modèle du manufacturier 3126 12 00
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121700
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBouchon
  • Forme spécifique du raccord de tuyauBouchon
  • Matériau de raccordPolymère
  • Températures de service max.176 degrés F
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclusScellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • Normes2011/65/CE, DI : 1907/2006 (REACH), DI : 2002/95/CE (RoHS), DI : 97/23/CE (PED), ISO 14743
  • Système de mesureMétrique
  • Application Air
  • Type de connexion du raccord de tuyau Tige à tube
  • Diamètre extérieur du tube du raccord 12 mm
  • Longueur hors tout 45 mm
  • Couleur Noir
  • Température minimale de service 68 degrés F
  • Aspiration nominale 755 mm de mercure
  • Pays d’origine France (sous réserve de modification)