!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FICHE À BROCHE ET À DOUILLE, 2 PÔLES/3 FILS, 250 V CA, COURANT NOMINAL 60 A, 10,14 PO, 8 AWG, 2 AWG, BLEU

FICHE À BROCHE ET À DOUILLE, 2 PÔLES/3 FILS, 250 V CA, COURANT NOMINAL 60 A, 10,14 PO, 8 AWG, 2 AWG, BLEU

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

FICHE À BROCHE ET À DOUILLE, 2 PÔLES/3 FILS, 250 V CA, COURANT NOMINAL 60 A, 10,14 PO, 8 AWG, 2 AWG, BLEU close
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
FICHE À BROCHE ET À DOUILLE, 2 PÔLES/3 FILS, 250 V CA, COURANT NOMINAL 60 A, 10,14 PO, 8 AWG, 2 AWG, BLEU

FICHE À BROCHE ET À DOUILLE, 2 PÔLES/3 FILS, 250 V CA, COURANT NOMINAL 60 A, 10,14 PO, 8 AWG, 2 AWG, BLEU

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,199.23 / CHAQUE
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
  • N° article HBLHBL360P6W
  • N° de modèle du manufacturier HBL360P6W
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121402
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.23 lb

Spécifications techniques

  • ArticleFiche à broche et à douille
  • Style de mise à la terreCEI
  • Matériau de boîtierPolybutylène-téréphtalate (PBT)
  • Indice de protection NEMA4X
  • Nb de fils3
  • NormesCertifié CSA C22.2 no Degrees 182.1, UL E146032, UL IEC 60309-1
  • Tension nominale (V)250 V CA
  • Orientation de la connexionDroite
  • CaractéristiquesÉtanche
  • Pour le diamètre minimal du câble0,83 po
  • Températures de service max.75 Degrees C
  • Température minimale de service-40 Degrees C
  • Longueur hors tout10,14 po
  • Caractéristiques de résistanceRésistant aux chocs et à l'humidité, étanche à l'eau
  • EnrobéeOui
  • Type de connexion filaireBornes à vis
  • Courant nominal 60 A
  • Couleur de boîtier Bleu
  • Indice IP IP67
  • Nb de pôles 2
  • Phases Simple
  • Pour interrupteurs Non
  • Type de bouchon Pas de capuchon ou de couvercle
  • Diamètre de face 2,72 po
  • Pour le diamètre maximal du câble 1,45 po
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Taille maximale du fil 2 AWG
  • Taille minimale du fil 8 AWG
  • Lumière d'indication de puissance Non
  • Service inversé Non
  • Indice d'inflammabilité UL 94 HB