!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRISE TUBE 8MM

PRISE TUBE 8MM

SMC

PRISE TUBE 8MM close
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
PRISE TUBE 8MM

PRISE TUBE 8MM

SMC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2.03 / CHAQUE
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
  • N° article WWG5NRZ0
  • N° de modèle du manufacturier KQ2P-08
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142308
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBouchon
  • Forme spécifique du raccord de tuyauBouchon
  • Matériau de raccordPBT
  • Températures de service max.140 degrés F
  • CouleurBlanc
  • Température minimale de service32 degrés F
  • Application Air
  • Type de connexion du raccord de tuyau Tige à tube
  • Diamètre extérieur du tube du raccord 8 mm
  • Longueur hors tout 39 mm
  • Matériau du tube compatible PBT
  • Système de mesure Métrique
  • Pays d’origine Singapour (sous réserve de modification)