Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce raccord de compresseur d'air type H à filetage de norme américaine mâle de ¼ de pouce , avec connexion rapide, est fabriqué en acier cémenté plaqué chromate. Il est doté de joints Buna-N et a un débit d'air standard de 67 pieds cubes par minute, avec un débit de base de 3/8 po. Une commande contient un lot de deux.
Spécifications techniques
ArticleBouchon
MatériauAcier
Sexe du raccord pour tuyauMâle
Taille du raccord pour tuyau1/4 po
Débit max.1 897,44 L/min
Taille de filetage1/4 po
Taille de corps du raccord rapide pneumatique1/4 po
Type de raccord interchangeableIndustriel
Composant de couplageBouchon
Type de connexionNPT
Pression de service max. à 70 F300 lb/po²
Matériau de jointBuna-N
Plage de température250 Degrees F
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca