Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Livré par lot de deux, ce raccord type P présente un filetage de norme américaine mâle de ¼ po, avec un débit d'air standard de 68 pieds cubes par minute, un débit de base de 3/8 pouce et une pression d'entrée maximale de 300 lb/po2. Il est plaqué d'acier cémenté, pour mieux résister à la rouille.
Spécifications techniques
ArticleBouchon
MatériauAcier
Sexe du raccord pour tuyauFemelle
Taille du raccord pour tuyau1/4 po
Débit max.1 925,76 L/min
Matériau de jointBuna-N
Plage de température250 Degrees F
Type de raccord interchangeableTru-Flate
Composant de couplageBouchon
Type de connexionNPT
Pression de service max. à 70 F300 lb/po²
Type de blocage du raccordInstantané
Taille de filetageMâle
Taille de corps du raccord rapide pneumatique1/4 po
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 3,49 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: