!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOUCHON, STYLE EN T, 40 SCFM, ¼ PO FNPT, ¼ EN DÉBIT, LAITON

BOUCHON, STYLE EN T, 40 SCFM, ¼ PO FNPT, ¼ EN DÉBIT, LAITON

MILTON

BOUCHON, STYLE EN T, 40 SCFM, ¼ PO FNPT, ¼ EN DÉBIT, LAITON close
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
BOUCHON, STYLE EN T, 40 SCFM, ¼ PO FNPT, ¼ EN DÉBIT, LAITON

BOUCHON, STYLE EN T, 40 SCFM, ¼ PO FNPT, ¼ EN DÉBIT, LAITON

MILTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5.52 / CARTE
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
  • N° article MTNS784
  • N° de modèle du manufacturier S-784
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131614
  • PAGE DU CATALOGUE # 1585
  • Poids à l’expédition 0.105 lb

Informations sur le produit

Avec un débit d'air de base de ¼ de pouce , pour un débit standard de 40 pieds cubes par minute, ce raccord type T femelle à filetage de norme américaine de ¼ de pouce est en laiton.

Spécifications techniques

  • ArticleBouchon
  • MatériauAcier
  • Sexe du raccord pour tuyauFemelle
  • Pression de service max. à 70 F300 lb/po²
  • Type de blocage du raccordManchon
  • Taille de filetage1/4 po
  • Taille de corps du raccord rapide pneumatique1/4 po
  • Type de raccord interchangeable Tru-Flate
  • Composant de couplage Bouchon
  • Type de connexion NPT
  • Débit max. 1 132,8 L/min
  • Matériau de joint Buna-N
  • Plage de température 250 Degrees F