!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOUCHON, STYLE EN T, 40 SCFM, ¼ PO MNPT, ¼ EN DÉBIT, 1.54 X 0.57 X 0.57 PO ACIER

BOUCHON, STYLE EN T, 40 SCFM, ¼ PO MNPT, ¼ EN DÉBIT, 1.54 X 0.57 X 0.57 PO ACIER

MILTON

BOUCHON, STYLE EN T, 40 SCFM, ¼ PO MNPT, ¼ EN DÉBIT, 1.54 X 0.57 X 0.57 PO ACIER close
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
BOUCHON, STYLE EN T, 40 SCFM, ¼ PO MNPT, ¼ EN DÉBIT, 1.54 X 0.57 X 0.57 PO ACIER

BOUCHON, STYLE EN T, 40 SCFM, ¼ PO MNPT, ¼ EN DÉBIT, 1.54 X 0.57 X 0.57 PO ACIER

MILTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8.37 / CARTE
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
  • N° article MTNS783
  • N° de modèle du manufacturier S-783
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131614
  • PAGE DU CATALOGUE # 1585
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Fabriqué en acier cémenté et plaqué, ce raccord type T a un débit d'air de base de ¼ de pouce , pour un débit de 40 pieds cubes standard par minute. Doté d'un filetage norme américaine mâle de ¼ de pouce , ce raccord mesure 1,54 po de longueur x 0,57 de largeur x 0,57 de hauteur. Chaque commande est livrée par lot de deux.

Spécifications techniques

  • ArticleBouchon
  • MatériauAcier
  • Sexe du raccord pour tuyauMâle
  • Pression de service max. à 70 F300 lb/po²
  • Type de blocage du raccordManchon
  • Taille de filetage1/4 po
  • Taille de corps du raccord rapide pneumatique1/4 po
  • Type de raccord interchangeable Tru-Flate
  • Composant de couplage Bouchon
  • Type de connexion NPT
  • Débit max. 1 132,8 L/min
  • Matériau de joint Buna-N
  • Plage de température 250 Degrees F