Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Avec un débit d'air de ¼ de pouce et un débit de 34 pieds cubes standard par minute, ce raccord mâle type A à filetage norme américaine de ¼ de pouce est en acier cémenté et plaqué. Ce raccord type A présente une force maximale interne de 300 lb/po2. Livré par lot de deux.
Spécifications techniques
ArticleBouchon
MatériauAcier
Sexe du raccord pour tuyauMâle
Pression de service max. à 70 F300 lb/po²
Type de blocage du raccordInstantané
Taille de filetage1/4 po
Taille de corps du raccord rapide pneumatique1/4 po
Type de raccord interchangeableARO
Composant de couplageBouchon
Type de connexionNPT
Débit max.962,88 L/min
Matériau de jointBuna-N
Plage de température250 Degrees F
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 2,26 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: