!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOUCHON, M-STYLE, 40 SCFM, 3/8 PO FNPT, ¼ DEBIT, ACIER, PLAQUÉ, CARTE 2

BOUCHON, M-STYLE, 40 SCFM, 3/8 PO FNPT, ¼ DEBIT, ACIER, PLAQUÉ, CARTE 2

MILTON

BOUCHON, M-STYLE, 40 SCFM, 3/8 PO FNPT, ¼ DEBIT, ACIER, PLAQUÉ, CARTE 2 close
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
BOUCHON, M-STYLE, 40 SCFM, 3/8 PO FNPT, ¼ DEBIT, ACIER, PLAQUÉ, CARTE 2

BOUCHON, M-STYLE, 40 SCFM, 3/8 PO FNPT, ¼ DEBIT, ACIER, PLAQUÉ, CARTE 2

MILTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8.81 / CHAQUE
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
  • N° article MTNS732
  • N° de modèle du manufacturier S-732
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131614
  • PAGE DU CATALOGUE # 1584
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Informations sur le produit

Fabriqué en acier cémenté et plaqué, ce raccord femelle type M à filetage de norme américaine de 3/8 de pouce a un débit de base de ¼ de pouce , pour une sortie de 41 pieds cubes standard par minute. Chaque commande est livrée avec deux par carte.

Spécifications techniques

  • ArticleFiche de style M
  • Composant de couplageBouchon
  • NormesMIL-C-4109
  • Type de raccord interchangeable Industriel
  • Plage de température 250 Degrees F
  • Taille de corps du raccord rapide pneumatique 1/4 po
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)