!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOUCHON,STYLE EN G,99 SCFM,JOINT,BOULES DE VERROUILLAGE,½ DÉBIT,¼ PO FNPT,ACIER PLAQUÉ

BOUCHON,STYLE EN G,99 SCFM,JOINT,BOULES DE VERROUILLAGE,½ DÉBIT,¼ PO FNPT,ACIER PLAQUÉ

MILTON

BOUCHON,STYLE EN G,99 SCFM,JOINT,BOULES DE VERROUILLAGE,½ DÉBIT,¼ PO FNPT,ACIER PLAQUÉ close
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
BOUCHON,STYLE EN G,99 SCFM,JOINT,BOULES DE VERROUILLAGE,½ DÉBIT,¼ PO FNPT,ACIER PLAQUÉ

BOUCHON,STYLE EN G,99 SCFM,JOINT,BOULES DE VERROUILLAGE,½ DÉBIT,¼ PO FNPT,ACIER PLAQUÉ

MILTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $9.68 / CHAQUE
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
  • N° article MTNS1818
  • N° de modèle du manufacturier S-1818
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131603
  • PAGE DU CATALOGUE # 1586
  • Poids à l’expédition 0.14 lb

Informations sur le produit

L'acier cémenté plaqué de chromate garantit que cette prise de style G peut mieux résister à la rouille. Avec un débit d'air standard de 99 pieds cubes par minute et un débit de base de ½po, ce raccord au filetage de norme américaine femelle mesure ½po. Ces coupleurs de style G peuvent fonctionner avec des prises d'échange industrielles, des prises de style G ou des prises Parker/TruFlate de style G. Pour une meilleure étanchéité, ces raccords femelles disposent de 8 billes de verr

Spécifications techniques

  • ArticleBouchon
  • MatériauAcier
  • Sexe du raccord pour tuyauFemelle
  • Taille du raccord pour tuyau1/2 po
  • Pression de service max. à 70 F250 PSI
  • Matériau de jointBuna-N
  • Plage de température250 Degrees F
  • Type de raccord interchangeable Tru-Flate
  • Composant de couplage Bouchon
  • Type de connexion NPT
  • Finition/revêtement Chromate de zinc
  • Débit max. 2 803,68 L/min
  • Taille de filetage Femelle
  • Taille de corps du raccord rapide pneumatique 1/2 po