!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOUCHON, STYLE EN G, 99 SCFM, ½ DÉBIT, ½ DE PO MNPT, ACIER PLAQUÉ

BOUCHON, STYLE EN G, 99 SCFM, ½ DÉBIT, ½ DE PO MNPT, ACIER PLAQUÉ

MILTON

BOUCHON, STYLE EN G, 99 SCFM, ½ DÉBIT, ½ DE PO MNPT, ACIER PLAQUÉ close
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
BOUCHON, STYLE EN G, 99 SCFM, ½ DÉBIT, ½ DE PO MNPT, ACIER PLAQUÉ

BOUCHON, STYLE EN G, 99 SCFM, ½ DÉBIT, ½ DE PO MNPT, ACIER PLAQUÉ

MILTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8.09 / CHAQUE
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
  • N° article MTNS1817
  • N° de modèle du manufacturier S-1817
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131603
  • PAGE DU CATALOGUE # 1586
  • Poids à l’expédition 0.19 lb

Informations sur le produit

L'acier cémenté plaqué de chromate garantit que ce raccord type G peut mieux résister à la rouille. Avec un débit d'air standard de 99 pieds cubes par minute et un débit de base de ½ pouce , ce raccord au filetage de norme américaine mâle mesure ½ pouce. Ces coupleurs type G peuvent fonctionner avec des raccords de jonctions industriels, des raccords type G ou des raccords Parker/TruFlate type G.

Spécifications techniques

  • ArticleBouchon
  • MatériauAcier
  • Sexe du raccord pour tuyauMâle
  • Taille du raccord pour tuyau1/2 po
  • Pression de service max. à 70 F250 PSI
  • Matériau de jointBuna-N
  • Plage de température250 Degrees F
  • Type de raccord interchangeable Tru-Flate
  • Composant de couplage Bouchon
  • Type de connexion NPT
  • Finition/revêtement Chromate de zinc
  • Débit max. 2 803,68 L/min
  • Taille de filetage Mâle
  • Taille de corps du raccord rapide pneumatique 1/2 po