!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOUCHON HEX,FORME D'ÉCROU,RIGIDE,3/4POS-16 X 1/2POS,TROU DASH-6,AC ORD

BOUCHON HEX,FORME D'ÉCROU,RIGIDE,3/4POS-16 X 1/2POS,TROU DASH-6,AC ORD

GREEN LINE HOSE & FITTINGS

BOUCHON HEX,FORME D'ÉCROU,RIGIDE,3/4POS-16 X 1/2POS,TROU DASH-6,AC ORD close
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
BOUCHON HEX,FORME D'ÉCROU,RIGIDE,3/4POS-16 X 1/2POS,TROU DASH-6,AC ORD

BOUCHON HEX,FORME D'ÉCROU,RIGIDE,3/4POS-16 X 1/2POS,TROU DASH-6,AC ORD

GREEN LINE HOSE & FITTINGS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1.41 / CHAQUE
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
  • N° article GRE110006
  • N° de modèle du manufacturier 1100-06
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121700
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Informations sur le produit

Ce bouchon hexagonal rigide en forme d'écrou est livré a/une taille de filetage de 3/4po-16 par 1/2posSs, a/un type de connexion JIC. Ce bouchon hexagonal est en AC au carbone et plaqué de zinc, et a une taille de trou de six.

Spécifications techniques

  • ArticleBouchon
  • Pression de service max. à 70 F5 000
  • À utiliser avecDiamètre de trou -6
  • NormesSAE J514, J3478
  • Type de connexion du raccord de tuyauORB
  • Taille de filetage 9/16 po-18
  • Pour type de tuyau souple Hydraulique
  • Finition/revêtement Zinc
  • Comprend un joint torique Oui
  • Sexe du raccord Mâle