!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE UTIL, 1/6, 115 V CA, 60 Hz, MANUEL

POMPE UTIL, 1/6, 115 V CA, 60 Hz, MANUEL

LITTLE GIANT

POMPE UTIL, 1/6, 115 V CA, 60 Hz, MANUEL close
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
POMPE UTIL, 1/6, 115 V CA, 60 Hz, MANUEL

POMPE UTIL, 1/6, 115 V CA, 60 Hz, MANUEL

LITTLE GIANT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $375.76 / CHAQUE
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
  • N° article LGP505712
  • N° de modèle du manufacturier 505712
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151512
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 8.15 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe utilitaire
  • Facteur de marcheContinu
  • ComprendAdaptateur de boyau d'arrosage
  • Hauteur hors tout8 po
  • Série5-MSP
  • Longueur de cordon 25 pi
  • Matériau d'impulseur Nylon
  • Durée de la garantie du fabricant 1 an
  • Tension nominale 115 V CA
  • Largeur au point le plus large 6 1/10 po