!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE UTILITAIRE, 1/2 HP, 110 V CA

POMPE UTILITAIRE, 1/2 HP, 110 V CA

TSURUMI

POMPE UTILITAIRE, 1/2 HP, 110 V CA close
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
POMPE UTILITAIRE, 1/2 HP, 110 V CA

POMPE UTILITAIRE, 1/2 HP, 110 V CA

TSURUMI

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $896.35 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG38H471
  • N° de modèle du manufacturier HS2.4S-62 (115V)
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151517
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 29.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe utilitaire enfichable
  • Facteur de marcheContinu
  • Durée de la garantie du fabricant2 ans
  • Phases1
  • Largeur au point le plus large10-1/16 po
  • Longueur de cordon 20 pi
  • Matériau d'impulseur Caoutchouc uréthane
  • Hauteur hors tout 12-15/16 po
  • Tension nominale 110 V CA
  • Protection thermique Automatique
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .