!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRISE LAME DROITE ÉTANCHE, 2 PÔLES, ÉLASTOMÈRE THERMOPLASTIQUE, 125 V CA, COURANT NOMINAL 20 A, JAUNE

PRISE LAME DROITE ÉTANCHE, 2 PÔLES, ÉLASTOMÈRE THERMOPLASTIQUE, 125 V CA, COURANT NOMINAL 20 A, JAUNE

ERICSON

PRISE LAME DROITE ÉTANCHE, 2 PÔLES, ÉLASTOMÈRE THERMOPLASTIQUE, 125 V CA, COURANT NOMINAL 20 A, JAUNE close
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
PRISE LAME DROITE ÉTANCHE, 2 PÔLES, ÉLASTOMÈRE THERMOPLASTIQUE, 125 V CA, COURANT NOMINAL 20 A, JAUNE

PRISE LAME DROITE ÉTANCHE, 2 PÔLES, ÉLASTOMÈRE THERMOPLASTIQUE, 125 V CA, COURANT NOMINAL 20 A, JAUNE

ERICSON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $77.02 / CHAQUE
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
  • N° article WWG40LN18
  • N° de modèle du manufacturier 1512-PW6P-AM
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121402
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePrise lame droite étanche
  • Courant nominal20 A
  • Matériau de boîtierÉlastomère thermoplastique
  • Configuration de fiche NEMA5 à 20 P
  • Nb de pôles2
  • Tension nominale (V)125 V CA
  • PhasesSimple
  • Pour le diamètre minimal du câble0,3 po
  • Puissance nominale1 cv
  • MarchéIndustrielle
  • Orientation de la connexion Droite
  • Couleur de boîtier Jaune
  • Indice IP IP69K
  • Nb de lames 3
  • Caractéristiques de résistance Antimicrobien, étanche
  • Style de câblage Standard
  • Pour le diamètre maximal du câble 0,625 po
  • Classe/qualité Industrielle
  • Matériau d'isolation Élastomère thermoplastique
  • Normes Certifié CSA C22.2 no 42 fichier 31943, NSF/ANSI/3-A 14159-1, homologué UL selon ANSI/UL 498 fichier E17740