!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE UTILITAIRE, 2 HP, 110 V CA

POMPE UTILITAIRE, 2 HP, 110 V CA

TSURUMI

POMPE UTILITAIRE, 2 HP, 110 V CA close
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
POMPE UTILITAIRE, 2 HP, 110 V CA

POMPE UTILITAIRE, 2 HP, 110 V CA

TSURUMI

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4,928.25 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG38H477
  • N° de modèle du manufacturier NK215110V
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151531
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 79.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe utilitaire enfichable
  • Tension nominale110/220 V CA
  • Phases (pompes)1
  • Actionnement d'interrupteurInterrupteur non inclus
  • Matériau d'impulseurFonte ductile
  • Débit à 5 pi de charge111 gal/min
  • Débit à 15 pi de charge104 gal/min
  • Charge max.69 pi
  • Profondeur minimale de l'eau14 po
  • Largeur au point le plus large9-7/16 po
  • Diamètre max. des solides5/16 po
  • Protection thermiqueAutomatique
  • Régime (tr/min)3 440 tr/min
  • Longueur de cordon32 pi
  • Durée de la garantie du fabricant2 ans
  • HP 2
  • Hz 60
  • Ampères 23,00/11,50
  • Matériau du corps Aluminium
  • Matériau du joint d'arbre - pompes Carbure de silicium
  • Débit à 10 pi de charge 108 gal/min
  • Débit à 20 pi de charge 96 gal/min
  • Diamètre de puisard min. 14 po
  • Diamètre du corps 9-7/16 po
  • Hauteur hors tout 24 1/2 po
  • Température de fluide max. 104 Degrees F
  • Décharge 3 po MNPT
  • Facteur de marche Continu
  • Organisme de conformité Etl/Cetl
  • Tension nominale 110VAC
  • Pays d’origine Japon (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .