!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE UTILITAIRE, 2/3 HP, 110 V CA

POMPE UTILITAIRE, 2/3 HP, 110 V CA

TSURUMI

POMPE UTILITAIRE, 2/3 HP, 110 V CA close
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
POMPE UTILITAIRE, 2/3 HP, 110 V CA

POMPE UTILITAIRE, 2/3 HP, 110 V CA

TSURUMI

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,110.72 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG38H466
  • N° de modèle du manufacturier LB48062115V
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151531
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 27.15 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe utilitaire enfichable
  • Tension nominale110 V CA
  • Phases (pompes)1
  • Actionnement d'interrupteurInterrupteur non inclus
  • Matériau d'impulseurCaoutchouc uréthane
  • Débit à 5 pi de charge62 gal/min
  • Débit à 15 pi de charge50 gal/min
  • Charge max.39 pi
  • Profondeur minimale de l'eau12 po
  • Largeur au point le plus large7-3/8 po
  • Diamètre max. des solides1/4 po
  • Protection thermiqueAutomatique
  • Régime (tr/min)3.255 tr/min
  • Longueur de cordon32 pi
  • Durée de la garantie du fabricant2 ans
  • HP 2/3
  • Hz 60
  • Ampères 6,10
  • Matériau du corps Aluminium
  • Matériau du joint d'arbre - pompes Carbure de silicium
  • Débit à 10 pi de charge 57 gal/min
  • Débit à 20 pi de charge 44 gal/min
  • Diamètre de puisard min. 12 po
  • Diamètre du corps 7-3/8 po
  • Hauteur hors tout 11-1/4 po
  • Température de fluide max. 104 Degrees F
  • Décharge 2 po MNPT
  • Facteur de marche Continu
  • Organisme de conformité Etl/Cetl
  • Tension nominale 110VAC
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .