!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE UTILIT ENFICHABL,115VCA,8 1/8PO H

POMPE UTILIT ENFICHABL,115VCA,8 1/8PO H

LITTLE GIANT

POMPE UTILIT ENFICHABL,115VCA,8 1/8PO H close
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
POMPE UTILIT ENFICHABL,115VCA,8 1/8PO H

POMPE UTILIT ENFICHABL,115VCA,8 1/8PO H

LITTLE GIANT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $262.05 / CHAQUE
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
  • N° article WWG783WU0
  • N° de modèle du manufacturier 505723
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151531
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 7.16 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe utilitaire enfichable
  • Longueur de cordon10 pi
  • Depth Pumped - Minimum1/16 po
  • Facteur de marcheOui
  • Flow Rate @ 10 ft of Head19,9 gal/min
  • Pour type de médiaEau claire
  • HP1/6 hp
  • Comprend3/4 po GHT
  • Durée de la garantie du fabricant1 an
  • Matériau de boîtier de moteurAluminium
  • Hauteur hors tout8 1/8 po
  • Source d'alimentationÉlectrique à fil
  • Rotation Speed - Maximum3 450 tr/min
  • Shaft Seal MaterialFluoroélastomère
  • NormescULus
  • Actionnement d'interrupteurInterrupteur non inclus
  • Largeur au point le plus large6 1/8 po
  • Includes Garden Hose AdapterAucun adaptateur de tuyau d'arrosage inclus
  • Diamètre du corps 4 3/8 po
  • Courant 2,00 A
  • Discharge Internal Diameter 1 po
  • Flow Rate - Maximum 25 gal/min
  • Flow Rate @ 5 ft of Head 23,3 gal/min
  • Fréquence 60 Hz
  • Matériau d'impulseur Nylon
  • Liquid Temperature - Maximum 86 Degrees F
  • Feet of Head - Maximum 26 pi
  • Operating Water Depth - Minimum 1/2 po
  • Phases Monophasé
  • Tension nominale 115V CA
  • Série 5-MSP
  • Solids Diameter - Maximum 1/16 po
  • Sump Pit Diameter - Minimum 7 po
  • Matériau de volute Nylon
  • Protection thermique Aucun