!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE UTILIT ENFICHABL,115VCA,23 3/8PO H

POMPE UTILIT ENFICHABL,115VCA,23 3/8PO H

TSURUMI

POMPE UTILIT ENFICHABL,115VCA,23 3/8PO H close
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
POMPE UTILIT ENFICHABL,115VCA,23 3/8PO H

POMPE UTILIT ENFICHABL,115VCA,23 3/8PO H

TSURUMI

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5,481.04 / CHAQUE
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
  • N° article WWG38H470
  • N° de modèle du manufacturier LB-1500-60 (115V)
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151531
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 85.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe utilitaire enfichable
  • Longueur de cordon50 pi
  • Depth Pumped - Minimum3 po
  • Discharge External GenderMâle
  • Facteur de marcheOui
  • Flow Rate @ 10 ft of Head108 gal/min
  • Pour type de médiaEau claire
  • HP2 hp
  • Liquid Temperature - Maximum104 Degrees F
  • Feet of Head - Maximum69 pi
  • Operating Water Depth - Minimum12 po
  • PhasesMonophasé
  • Tension nominale115V CA
  • SérieLB
  • Solids Diameter - Maximum1/4 po
  • Sump Pit Diameter - Minimum12 po
  • Matériau de voluteCaoutchouc
  • ApplicationLiquides ininflammables
  • Includes Garden Hose AdapterAucun adaptateur de tuyau d'arrosage inclus
  • Diamètre du corps 7 3/8 po
  • Courant 26,20 A
  • Discharge External Diameter 3 po
  • Discharge External Standard NPT
  • Flow Rate - Maximum 11 gal/min
  • Flow Rate @ 5 ft of Head 111 gal/min
  • Fréquence 60 Hz
  • Matériau d'impulseur Forte teneur en chrome
  • Durée de la garantie du fabricant 2 ans
  • Matériau de boîtier de moteur Acier
  • Hauteur hors tout 23 3/8 po
  • Source d'alimentation Électrique à fil
  • Rotation Speed - Maximum 3 480 tr/min
  • Shaft Seal Material Silicone
  • Normes Etl/Cetl
  • Actionnement d'interrupteur Interrupteur non inclus
  • Largeur au point le plus large 7 3/8 po
  • Protection thermique Automatique
  • Pays d’origine Japon (sous réserve de modification)