!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE UTILITAIRE, 1 HP, 230 V CA

POMPE UTILITAIRE, 1 HP, 230 V CA

GOULDS WATER TECHNOLOGY

POMPE UTILITAIRE, 1 HP, 230 V CA close
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
POMPE UTILITAIRE, 1 HP, 230 V CA

POMPE UTILITAIRE, 1 HP, 230 V CA

GOULDS WATER TECHNOLOGY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,974.39 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG53VF81
  • N° de modèle du manufacturier 1DW51E1EA
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151531
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 44.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe utilitaire enfichable
  • Facteur de marcheContinu
  • Durée de la garantie du fabricant1 an
  • Phases1
  • Actionnement d'interrupteurInterrupteur non inclus
  • Protection thermiqueOui
  • Longueur de cordon 30 pi
  • Matériau d'impulseur Acier inoxydable 304
  • Hauteur hors tout 16 po
  • Tension nominale 230 V CA
  • Largeur au point le plus large 7 po
  • Pays d’origine Italie (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .