!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE UTILITAIRE, 1 HP, 115 V CA

POMPE UTILITAIRE, 1 HP, 115 V CA

GOULDS WATER TECHNOLOGY

POMPE UTILITAIRE, 1 HP, 115 V CA close
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
POMPE UTILITAIRE, 1 HP, 115 V CA

POMPE UTILITAIRE, 1 HP, 115 V CA

GOULDS WATER TECHNOLOGY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4,346.32 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG53VF85
  • N° de modèle du manufacturier 2DW1011
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151531
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 37.7 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe utilitaire enfichable
  • Facteur de marcheContinu
  • Durée de la garantie du fabricant1 an
  • Phases1
  • Actionnement d'interrupteurInterrupteur non inclus
  • Protection thermiqueOui
  • Longueur de cordon 50 pi
  • Matériau d'impulseur Polyuréthane
  • Hauteur hors tout 17-1/4 po
  • Tension nominale 115 V CA
  • Largeur au point le plus large 7-1/4 po
  • Pays d’origine Suède (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .