!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RELAIS ENFICHABLE, ALLIAGE D'ARGENT, 10 A, 120 V CA, ENFICHABLE, 11 GOUPILLES

RELAIS ENFICHABLE, ALLIAGE D'ARGENT, 10 A, 120 V CA, ENFICHABLE, 11 GOUPILLES

SCHNEIDER ELECTRIC

RELAIS ENFICHABLE, ALLIAGE D'ARGENT, 10 A, 120 V CA, ENFICHABLE, 11 GOUPILLES close
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
RELAIS ENFICHABLE, ALLIAGE D'ARGENT, 10 A, 120 V CA, ENFICHABLE, 11 GOUPILLES

RELAIS ENFICHABLE, ALLIAGE D'ARGENT, 10 A, 120 V CA, ENFICHABLE, 11 GOUPILLES

SCHNEIDER ELECTRIC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $31.91 / CHAQUE
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
  • N° article WWG35KR65
  • N° de modèle du manufacturier 788XCXRC-120A
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121515
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.18 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRelais enfichable
  • Tension de bobine120 V CA
  • Courant nominal10 A
  • Largeur de goupille plate0,189 po
  • Forme de l'axePlat
  • Indicateur d'étatAlerte mécanique
  • Capacité des contacts (CC)10 A à 28 V
  • Puissance à 240 VCA1/2 HP
  • Méthode de testManuelle
  • Hauteur du corps1,97 po
  • Résistance de bobine1 700 ohms
  • Puissance diélectrique1 500 V CA entre les contacts, 2 000 V CA entre les pôles, 2 500 V CA entre la bobine et le contact
  • Température de service maximale131 Degrees F
  • Température minimale de service-40 Degrees F
  • Temps de réponse20 ms
  • Tension d'entrée (V)120 V CA
  • Profondeur hors tout1,97 po
  • NormesCertification CE, certification CSA, EAC, homologué UL
  • Forme de base Carrée
  • Forme de contact 3 DPT
  • Connexion électrique Borne à lames
  • Nb de goupilles 11
  • Type d'étanchéité Enfermé
  • Capacité des contacts (CA) 10 A à 277 V, 5 A à 250 V-1 (NF)
  • Puissance à 120 VCA 1/3 HP
  • Style de montage Enfichable
  • Profondeur du corps 1,97 po
  • Largeur du corps 1,38 po
  • Matériau des contacts Alliage d'argent
  • Durabilité d'opération électrique 100 000
  • Durabilité d'opération mécanique 5 000 000
  • Consommation d'énergie 3 VA
  • Série Série 788R
  • Tension d'interruption maximale 250 V, 300 V
  • Caractéristiques de résistance Résistant aux chocs et aux vibrations
  • Poids 2,93 oz
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)