!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
REDUCTEUR ENFICHBL,12MM,TUBEXPLUG-IN

REDUCTEUR ENFICHBL,12MM,TUBEXPLUG-IN

SMC

REDUCTEUR ENFICHBL,12MM,TUBEXPLUG-IN close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
REDUCTEUR ENFICHBL,12MM,TUBEXPLUG-IN

REDUCTEUR ENFICHBL,12MM,TUBEXPLUG-IN

SMC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3.34 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG36W693
  • N° de modèle du manufacturier KQ2R12-16A
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.153 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRéducteur enfichable
  • Forme spécifique du raccord de tuyauAdaptateur droit
  • Type de raccordement du côté B du raccordRaccord instantané
  • Diamètre extérieur du tube côté B du raccord16 mm
  • CouleurBlanc
  • Températures de service max.140 degrés F
  • Type de libérationBouton
  • Matériau du tube compatibleFEP, nylon, PFA, polyuréthane, nylon doux
  • Système de mesureMétrique
  • Application Air, eau non potable
  • Type de raccordement du côté A du raccord Raccord instantané
  • Diamètre extérieur du tube côté A du raccord 12 mm
  • Matériau de raccord Laiton
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclus Scellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • Longueur hors tout 45,69 mm
  • Normes RoHS
  • Température minimale de service 41 degrés F
  • Pays d’origine Singapour (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande