Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ampoule pour CFL enfichable conforme aux normes. 2012 LLES et TCLP. 0,23A, 16,5W, culot à 4 broches (G24Q-2) et 1200 lumens. Durée de vie nominale de 13 000h et 1 an de garantie.
Spécifications techniques
ArticleAmpoule pour CFL enfichable
Désignation d'ampoulePL-C 18W/35/4P/ALTO 10PK
Forme de l'ampoulePL-C
Température de couleur3 500 K
Lumens1 200 lm
Type de lampe (éclairage)Fluorescente
Tension (V)95 VCA
Trois intensitésNon
Intensité réglableOui
Source d'alimentation d'ampoulePrêt-à-brancher
Durée de la garantie du fabricant - ampoule1 an
Type d'allumage d'ampouleInstantané
Longueur hors tout5 5/8 po
NormesConforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012, conforme au TCLP
Diamètre de l'ampoule1 1/8 po
Type de culot d'ampoule4 broches (G24Q-2)
Fini de l'ampouleDépolie
Indice de rendu des couleurs82
Puissance en watt équivalente - lampes à incandescence75 W
Boîtier d'ampouleVerre
Résistance à l'éclatementNon
Puissance (W)16,5 W
Construction renforcéeNon
Pour luminaires fermésNon
Couleur de lumièreBlanc
Température d'allumage d'ampoule min.-20 Degrees F
Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
Durée de vie nominale13 000 h
Ampères0,23 A
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca