!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FICHE DE VERROUILLAGE, 2 PÔLES, NYLON, 125 V CA, 20 A, 1,72 PO LONGUEUR, BORNES À VIS, NOIR, BLANC

FICHE DE VERROUILLAGE, 2 PÔLES, NYLON, 125 V CA, 20 A, 1,72 PO LONGUEUR, BORNES À VIS, NOIR, BLANC

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

FICHE DE VERROUILLAGE, 2 PÔLES, NYLON, 125 V CA, 20 A, 1,72 PO LONGUEUR, BORNES À VIS, NOIR, BLANC close
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
FICHE DE VERROUILLAGE, 2 PÔLES, NYLON, 125 V CA, 20 A, 1,72 PO LONGUEUR, BORNES À VIS, NOIR, BLANC

FICHE DE VERROUILLAGE, 2 PÔLES, NYLON, 125 V CA, 20 A, 1,72 PO LONGUEUR, BORNES À VIS, NOIR, BLANC

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 215,43 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = 430,86 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 2 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article HBLHBL23005GB
  • N° de modèle du manufacturier HBL23005GB
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121402
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleFiche de verrouillage
  • Couleur de boîtierNoir, blanc
  • Configuration de fiche NEMANon-NEMA
  • Nb de pôles2
  • Tension nominale (V)125 V CA
  • Orientation de la connexionDroite
  • PolariséOui
  • Style de câblageStandard
  • Longueur du corps1,72 po
  • Pour le diamètre minimal du câble0,32 po
  • Matériau de boîtierNylon
  • Températures de service max.75 Degrees C
  • Diamètre extérieur1,72 po
  • NormesUL 498
  • Courant nominal 20 A
  • Indice IP IP30
  • Nb de lames 3
  • Caractéristiques de résistance Résistant aux produits chimiques, résistant aux chocs
  • Type de connexion filaire Bornes à vis
  • Phases Simple
  • Enrobée Non
  • Matériau de lame Laiton
  • Pour le diamètre maximal du câble 0,66 po
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Marché Industrielle
  • Température minimale de service -40 Degrees C
  • Longueur hors tout 1,72 po
  • Indice d'inflammabilité UL 94 HB