!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOUCHON,TÊTE HEXAGONALE,GAMME TEMPÉ -65 ° F-250 ° F,PRESSION MAXIMALE DE 1200 LB/PO2,¼PO,LAITON,MÉTAL

BOUCHON,TÊTE HEXAGONALE,GAMME TEMPÉ -65 ° F-250 ° F,PRESSION MAXIMALE DE 1200 LB/PO2,¼PO,LAITON,MÉTAL

FAIRVIEW

BOUCHON,TÊTE HEXAGONALE,GAMME TEMPÉ -65 ° F-250 ° F,PRESSION MAXIMALE DE 1200 LB/PO2,¼PO,LAITON,MÉTAL close
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
BOUCHON,TÊTE HEXAGONALE,GAMME TEMPÉ -65 ° F-250 ° F,PRESSION MAXIMALE DE 1200 LB/PO2,¼PO,LAITON,MÉTAL

BOUCHON,TÊTE HEXAGONALE,GAMME TEMPÉ -65 ° F-250 ° F,PRESSION MAXIMALE DE 1200 LB/PO2,¼PO,LAITON,MÉTAL

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1.17 / CHAQUE
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
  • N° article FAR121B
  • N° de modèle du manufacturier 121-B
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112401
  • PAGE DU CATALOGUE # 1754
  • Poids à l’expédition 0.04 lb

Informations sur le produit

Ce bouchon à tête hexagonale a une taille de tuyau de ¼ pouce , une pression maximale de 1 200 lb/po2 et une plage de température de -65 °F à 250 °F. Il est fait de laiton et de métal.

Spécifications techniques

  • ArticleBouchon à tête hexagonale
  • Type de connexion du raccord de tuyauMNPT
  • Forme de base du raccord de tuyauBouchon
  • Matériau du raccord de tuyau Laiton
  • Plage de température -65 degrés à 250 degrés F
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)